Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 2 Length, 25PK | AC8KEN 3AWT3

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 5/16 x 2 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8KEN Malli: U51900.031.0200Ristiviite: 3AWT3 / 166W95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4563
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 5/16 x 2 pituus, 25PK
€13.16 /pakkaus