Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51862.019.0100 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 1 L, 100PK | AB9DTH 2CE52

APPROVED VENDOR U51862.019.0100 Koneen ruuviristikko ruostumatonta terästä 10-24 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DTH Malli: U51862.019.0100Ristiviite: 2CE52 / 127D18
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
€20.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.448-0.425 "
Pään korkeus0.118 - 0.103 "
Head Typesitoa
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3335
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0100 Koneen ruuviristikko ruostumatonta terästä 10-24 X 1 L, 100PK
€20.37 /pakkaus