Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Machine Screw Truss 6-32 X 3/8 Length, 100PK | AB9DMG 2CB83

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Koneruuviristikko 6-32 x 3/8 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DMG Malli: U51862.013.0037Ristiviite: 2CB83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.321-0.303 "
Pään korkeus0.086 - 0.074 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Koneruuviristikko 6-32 x 3/8 pituus, 100PK
€7.25 /pakkaus