Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51738.112.0001 Lukitusmutteri Nylon Sisäosa ruostumatonta terästä 1-1/8-7, 2PK | AB6YUA 22RW03

APPROVED VENDOR U51738.112.0001 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 1-1/8-7, 2PK

Varastossa
Tuote: AB6YUA Malli: U51738.112.0001Ristiviite: 22RW03 / 42KP23
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
€109.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 9 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.112.0001 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 1-1/8-7, 2PK
€109.90 /pakkaus