Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6003-T Letter Label T Valoluminesoiva polyesteriteippi PK25 | AH2MAC 29TR71

BRADY 6003-T Letter Label T -valoluminoiva polyesteriteippi PK25

Varastossa
Tuote: AH2MAC Malli: 6003-TRistiviite: 29TR71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
Taustavärisininen
MerkkiT
Merkin korkeus3"
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriHehku
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus3.75 "
kokonaisleveys2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0794
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)10.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6003-B -kirjetarra B Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LZH 29TR53 6003-BB€108.40
BRADY 6003-C Letter Lab C C Fotoluminesoiva polyesterinauha PK25 | AH2LZJ 29TR54 6003 -CC€108.40
BRADY 6003-D Letter Label D Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LZK 29TR55 6003-DD€106.81
BRADY 6003-E Letter Label E Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LZL 29TR56 6003-EE€119.41
BRADY 6003-F Letter Label F Fotoluminesoiva polyesteriteippi PK25 | AH2LZM 29TR57 6003-FF€108.40
BRADY 6003-G Letter Label G Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LZN 29TR58 6003-GG€108.40
BRADY 6003-H Letter Label H Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LZP 29TR59 6003-HH€108.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6003-T Letter Label T -valoluminoiva polyesteriteippi PK25
€101.94 / yksikkö