Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51718.150.0001 Hex Locknut 18-8 Stainless Steel 1-1/2-6, 2PK | AB8UPE 29DR65

APPROVED VENDOR U51718.150.0001 kuusiokolomutteri 18-8 ruostumaton teräs 1-1/2-6, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8UPE Malli: U51718.150.0001Ristiviite: 29DR65 / 42KN90
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
€629.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1.671 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3491
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.150.0001 kuusiokolomutteri 18-8 ruostumaton teräs 1-1/2-6, 2PK
€629.37 /pakkaus