Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Metal Screw Flat #10 1 Inch Length, 100PK | AB3YKJ 1WA32

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Metalliruuvi litteä #10, pituus 1 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YKJ Malli: U51680.019.0100Ristiviite: 1WA32 / 155U91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.362-0.333 "
Pään korkeus0.116 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2876
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Metalliruuvi litteä #10, pituus 1 tuumaa, 100PK
€17.50 /pakkaus