Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51680.011.0037 Metalliruuvilevy #4 3/8 tuuman pituus, 100PK | AB3XMA 1VU96

APPROVED VENDOR U51680.011.0037 Metalliruuvi litteä #4 3/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3XMA Malli: U51680.011.0037Ristiviite: 1VU96 / 155U74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.212-0.191 "
Pään korkeus0.067 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.011.0037 Metalliruuvi litteä #4 3/8 tuumaa pituus, 100PK
€6.63 /pakkaus