Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51500.050.0100 Vaunun pultti, 10PK | AB3UAA 1VE30

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Vaunun pultti, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3UAA Malli: U51500.050.0100Ristiviite: 1VE30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1.094-1.032 "
Pään korkeus0.27 - 0.25 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.281 - 0.25 "
Neliön leveys0.515 - 0.492 "
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Vaunun pultti, 10PK
€29.14 /pakkaus