Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Lock Washer External Stainless Steel 3/8, 50PK | AB7KDY 23NJ75

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 3/8', 50PK

Varastossa
Tuote: AB7KDY Malli: U51460.037.0001Ristiviite: 23NJ75
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
€7.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.384 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.67 "
Paksuus0.032 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 3/8', 50PK
€7.85 /pakkaus