Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51341.008.0025 Machine Screw Fillister 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB9DBQ 2CA25

APPROVED VENDOR U51341.008.0025 Koneen ruuvitäyttö 2-56 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DBQ Malli: U51341.008.0025Ristiviite: 2CA25 / 127C43
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
€4.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.140 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTäyte
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.008.0025 Koneen ruuvitäyttö 2-56 X 1/4 L, 100PK
€4.28 /pakkaus