Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Socket Set Screw Cup 10-32 X 3/16, 100PK | AF2YLJ 6ZB53

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 10-32 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YLJ Malli: U51261.019.0018Ristiviite: 6ZB53 / 160C06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.190 "
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 16 "
Kohta Dia.0.088 - 0.102 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0356
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 10-32 X 3/16, 100PK
€15.41 /pakkaus