Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51260.013.0025 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 6-32 X 1/4, 100PK | AF2YKU 6ZB20

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YKU Malli: U51260.013.0025Ristiviite: 6ZB20 / 160C02
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
€18.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.138 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 4 "
Kohta Dia.0.064 - 0.074 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0279
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 1/4, 100PK
€18.17 /pakkaus