QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D Lattiateline Double Side 16 Rail 36 x 20 x 53 | AC6HJJ 33Z142

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-16D lattiateline, kaksipuolinen 16 kisko 36 x 20 x 53

Varastossa
Tuote: AC6HJJ Malli: QRU-16DRistiviite: 33Z142

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen poimintateline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-lattiateline, kaksoispuoli, 12-kiskoinen 36 x 20 x 53 | AC6HJG 33Z140 QRU-12D€418.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-16D lattiateline, kaksipuolinen 16 kisko 36 x 20 x 53
€478.92 / yksikkö