Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Socket Set Screw Cup 3-48 X 3/32, 100PK | AE4TBJ 5MNW8

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3-48 X 3/32, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4TBJ Malli: U51260.009.0009Ristiviite: 5MNW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.050 "
Aseman koko0.050 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 32 "
Kohta Dia.0.045 - 0.054 "
Pistemateriaali18-8 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko3-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3-48 X 3/32, 100PK
€14.75 /pakkaus