Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51213.019.0037 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9BTX 2AY98

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Koneruuvi Kierros 10-24 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9BTX Malli: U51213.019.0037Ristiviite: 2AY98 / 126Z88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359-0.334 "
Pään korkeus0.137 - 0.123 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1539
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Koneruuvi Kierros 10-24 X 3/8 L, 100PK
€11.72 /pakkaus