Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51140.016.0062 Machine Screw Binding 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB9CVW 2BY60

APPROVED VENDOR U51140.016.0062 Koneruuvisidonta 8-32 X 5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CVW Malli: U51140.016.0062Ristiviite: 2BY60 / 127C34
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
€7.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.344 "
Pään korkeus0.105 "
Head TypeSitova
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1647
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0062 Koneruuvisidonta 8-32 X 5/8 L, 100PK
€7.77 /pakkaus