Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51110.037.0300 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3 L, 10PK | AC8KCL 3AWJ2

APPROVED VENDOR U51110.037.0300 Koneruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 X 3 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC8KCL Malli: U51110.037.0300Ristiviite: 3AWJ2 / 127P94
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
€11.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.717 "
Pään korkeus0.23 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3654
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0300 Koneruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 X 3 L, 10PK
€11.39 /pakkaus