HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.056.9999 Kierretanko ruostumatonta terästä 9 / 16-12 x 12 jalkaa | AA2PGC 10W674

APPROVED VENDOR U51070.056.9999 kierretanko ruostumaton teräs 9/16-12 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PGC Malli: U51070.056.9999Ristiviite: 10W674
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€164.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9 / 16-12
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.056.9999 kierretanko ruostumaton teräs 9/16-12 x 12 jalkaa
€164.77 / yksikkö