HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.013.7200 Kierretanko ruostumatonta terästä No.6-32x6 jalkaa | AA8RDC 19NN63

APPROVED VENDOR U51070.013.7200 kierretanko ruostumaton teräs nro 6-32x6 jalkaa

Tuote: AA8RDC Malli: U51070.013.7200Ristiviite: 19NN63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaA2
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoNro 6-32
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 ja 65,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.013.7200 kierretanko ruostumaton teräs nro 6-32x6 jalkaa
€12.21 / yksikkö