Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51000.075.0750 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 X 7-1/2, 5PK | AB7BAK 22TK74

APPROVED VENDOR U51000.075.0750 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 X 7-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7BAK Malli: U51000.075.0750Ristiviite: 22TK74 / 156H71

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€61.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla7.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3166
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0750 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 X 7-1/2, 5PK
€61.78 /pakkaus