Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 x 5/8, 25PK | AC8JUA 3AUR2

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2-13 x 5/8, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8JUA Malli: U51000.050.0062Ristiviite: 3AUR2

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€32.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus5 / 8 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2-13 x 5/8, 25PK
€32.54 /pakkaus