Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U49250.011.0075 Puuruuvi Oval #4X3/4 L, 100PK | AB2PQE 1NB16

APPROVED VENDOR U49250.011.0075 Puuruuvi soikea #4X3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2PQE Malli: U49250.011.0075Ristiviite: 1NB16

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.031 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 "
Pään korkeus0.084 "
Head TypeSoikea
Pituus3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.011.0075 Puuruuvi soikea #4X3/4 L, 100PK
€12.39 /pakkaus