Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Machine Screw Flat 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9TWG 2FA13

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Koneruuvilevy 4-40 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9TWG Malli: U48170.011.0025Ristiviite: 2FA13 / 127G65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.212 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 4 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Koneruuvilevy 4-40 X 1/4 L, 100PK
€7.07 /pakkaus