Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39666.087.0650 Vetokoukku Vakioterässinkki 7/8 x 7 1/2l | AC9MTN 3HLR4

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 vetotappi, standardi terässinkki 7/8 x 7 1/2 l

Varastossa
Tuote: AC9MTN Malli: U39666.087.0650Ristiviite: 3HLR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus7.5 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.7 / 8 "
Varren koko7 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 vetotappi, standardi terässinkki 7/8 x 7 1/2 l
€14.42 / yksikkö