Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Steel Zinc 1/2 x 6 1/2l | AC9MTH 3HLP8

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 vetotappi, standardi terässinkki 1/2 x 6 1/2 l

Varastossa
Tuote: AC9MTH Malli: U39666.050.0575Ristiviite: 3HLP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus6.5 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.1 / 2 "
Varren koko1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 vetotappi, standardi terässinkki 1/2 x 6 1/2 l
€6.16 / yksikkö