Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U39665.100.0475 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 1 x 5 3/4 L | AC9MTC 3HLP2

APPROVED VENDOR U39665.100.0475 vetotappi, vakioterässinkki 1 x 5 3/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MTC Malli: U39665.100.0475Ristiviite: 3HLP2
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
€17.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus5.75 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.1"
Varren koko1"
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.100.0475 vetotappi, vakioterässinkki 1 x 5 3/4 L
€17.12 / yksikkö