Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U39665.075.0525 Hitch Pin Standard Steel Zinc 3/4 x 6 L | AC9MRZ 3HLN8

APPROVED VENDOR U39665.075.0525 vetotappi, vakioterässinkki 3/4 x 6 L

Varastossa
Tuote: AC9MRZ Malli: U39665.075.0525Ristiviite: 3HLN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus6"
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.3 / 4 "
Varren koko3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0525 vetotappi, vakioterässinkki 3/4 x 6 L
€12.51 / yksikkö