Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U39665.075.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 3/4 x 4 3/4 L | AC9MRX 3HLN6

APPROVED VENDOR U39665.075.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 3/4 x 4 3/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MRX Malli: U39665.075.0400Ristiviite: 3HLN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus4.75 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.3 / 4 "
Varren koko3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 3/4 x 4 3/4 L
€9.78 / yksikkö