Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39665.062.0400 Vetokoukku Vakioterässinkki 5/8 x 4 3/4 L | AC9MRU 3HLN3

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 5/8 x 4 3/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MRU Malli: U39665.062.0400Ristiviite: 3HLN3
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
€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus4.75 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.5 / 8 "
Varren koko5 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 5/8 x 4 3/4 L
€8.82 / yksikkö