Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39665.050.0400 Vetotappi Vakioterässinkki 1/2 x 4 3/4 L | AC9MRR 3HLN1

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 1/2 x 4 3/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MRR Malli: U39665.050.0400Ristiviite: 3HLN1
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
€6.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus4.75 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.1 / 2 "
Varren koko1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 1/2 x 4 3/4 L
€6.80 / yksikkö