EDWARDS SIGNALING Genesis Chime/Strobes


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 32 - 120 F , Flash (Candela): 15 / 30 / 75 / 110 , Korkeus: 4.5 " , Asennus: Huuhtele tai pinta , Tyyppi: Merkitty tuli , Leveys: 2.75 "
TyyliMalliHälytysvirtaSyvyysSuorittaa loppuunPituusJänniteHinta (ei alv)
A
EG1R-CVM
0.27727 / 32 "punainen4.5 "24 VDC€167.66
B
EG1F-CVM
99 - 277 mA DC, 154 - 383 mA FWR13 / 16 "Valkoinen2.75 "24 VDC, FWR€194.45
C
EG1-CVM
99 - 277 mA DC, 154 - 383 mA FWR13 / 16 "Valkoinen2.75 "24 VDC, FWR€184.24
D
EG1RF-CVM
99 - 277 mA DC, 154 - 383 mA FWR13 / 16 "punainen2.75 "24 VDC, FWR€194.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?