Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37420.025.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.267 tuuman tunnus, 100 PK | AB9GZJ 2DB56

APPROVED VENDOR U37420.025.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.267 tuuman tunnus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB9GZJ Malli: U37420.025.0001Ristiviite: 2DB56 / 42JW39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.267 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.51 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.028 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0306
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.025.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.267 tuuman tunnus, 100 PK
€8.16 /pakkaus