Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37320.062.0001 lukkoaluslevy sisähammas TA Steel 5/8In, 10PK | AA8RHV 19NP74

APPROVED VENDOR U37320.062.0001 lukkoaluslevy, sisäinen hammas TA teräs 5/8 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: AA8RHV Malli: U37320.062.0001Ristiviite: 19NP74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.640 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.1 "
Koko5 / 8 "
Paksuus0.059 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37320.062.0001 lukkoaluslevy, sisäinen hammas TA teräs 5/8 tuumaa, 10 PK
€29.32 /pakkaus