Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37180.200.0001 Split Lock Washer Heavy Steel 2 Inch, 5PK | AB7ELN 22UH57

APPROVED VENDOR U37180.200.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 2 tuuma, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7ELN Malli: U37180.200.0001Ristiviite: 22UH57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin2"
Sisällä Dia.2.008 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.144 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.496 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2501
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.200.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 2 tuuma, 5PK
€102.62 /pakkaus