Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37170.087.0001 Split Lock Washer Steel 7/8 Inch, 5PK | AB7ELX 22UH65

APPROVED VENDOR U37170.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 7/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7ELX Malli: U37170.087.0001Ristiviite: 22UH65 / 42JV36
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
€4.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.878 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.571 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.285 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1544
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 7/8 tuumaa, 5PK
€4.24 /pakkaus