Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Drilling Screw #10-16 1/2 Length, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Porausruuvi #10-16 1/2 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JXE Malli: U31860.019.0050Ristiviite: 1ME54
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
€12.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 "
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.12 - 0.105 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1 / 2 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.414-0.384 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Porausruuvi #10-16 1/2 pituus, 100PK
€12.39 /pakkaus