Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U28100.025.0150 Metal Screw Hex #14 1 1/2 L, 100PK | AB2JDD 1MB96

APPROVED VENDOR U28100.025.0150 metalliruuvi kuusio #14 1 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JDD Malli: U28100.025.0150Ristiviite: 1MB96 / 155U41

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€52.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.375-0.367 "
Pää Dia.0.520-0.480 "
Pään korkeus0.19 - 0.172 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 14-14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8136
Laivan korkeus (cm)5.5
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)9
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0150 metalliruuvi kuusio #14 1 1/2 L, 100PK
€52.91 /pakkaus