Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U26660.015.0075 Metalliruuvipannu #7 3/4 tuuman pituus, 100PK | AB2GPX 1LY54

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Metalliruuvipannu #7, pituus 3/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2GPX Malli: U26660.015.0075Ristiviite: 1LY54 / 155T24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.296-0.281 "
Pään korkeus0.106 - 0.096 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 7-19
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1688
Laivan korkeus (cm)5.8
Laivan pituus (cm)9.3
Laivan leveys (cm)5.8
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Metalliruuvipannu #7, pituus 3/4 tuumaa, 100PK
€6.09 /pakkaus