Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Metal Screw Pan #4 5/8 Inch Length, 100PK | AB2GPJ 1LY40

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Metalliruuvipannu #4, pituus 5/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2GPJ Malli: U26660.011.0062Ristiviite: 1LY40 / 155T14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219-0.205 "
Pään korkeus0.08 - 0.07 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 4-24
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0734
Laivan korkeus (cm)3.9
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)5.3
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Metalliruuvipannu #4, pituus 5/8 tuumaa, 100PK
€3.56 /pakkaus