Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Wood Screw Flat #4 X 1/2 Length Zinc, 100PK | AB2CNQ 1LA28

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Puuruuvi litteä #4 x 1/2" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CNQ Malli: U25140.011.0050Ristiviite: 1LA28 / 163P03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#0
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Puuruuvi litteä #4 x 1/2" pituus sinkki, 100PK
€8.83 /pakkaus