Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24670.019.0037 Koneruuvilevy 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2MCJ 1MU88

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Koneruuvilevy 10-24 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2MCJ Malli: U24670.019.0037Ristiviite: 1MU88 / 126U59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.333 "
Pään korkeus0.098 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Koneruuvilevy 10-24 X 3/8 L, 100PK
€6.73 /pakkaus