Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24670.016.0062 Koneruuvi, litteä teräs 8-32 X 5/8 pituus, 100 PK | AB2MCA 1MU80

APPROVED VENDOR U24670.016.0062 Koneruuvi litteä teräs 8-32 x 5/8 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2MCA Malli: U24670.016.0062Ristiviite: 1MU80 / 126U51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.285 "
Pään korkeus0.084 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0062 Koneruuvi litteä teräs 8-32 x 5/8 pituus, 100PK
€8.12 /pakkaus