Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24540.009.0018 Machine Screw Flat 3-48 X 3/16 L, 100PK | AB9UFU 2FB50

APPROVED VENDOR U24540.009.0018 Koneruuvilevy 3-48 X 3/16 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9UFU Malli: U24540.009.0018Ristiviite: 2FB50
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
€4.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.187 "
Pään korkeus0.059 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 580480-PG Koneruuvi, litteä 10-32 x 3 L - 100 kpl pakkaus | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 astetta0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.009.0018 Koneruuvilevy 3-48 X 3/16 L, 100PK
€4.21 /pakkaus