Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24522.008.0075 Koneen ruuvipanta 2-56 X 3/4 L, 100PK | AB2JXM 1ME92

APPROVED VENDOR U24522.008.0075 Koneen ruuvipanta 2-56 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JXM Malli: U24522.008.0075Ristiviite: 1ME92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.155 "
Pään korkeus0.053 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0504
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.008.0075 Koneen ruuvipanta 2-56 X 3/4 L, 100PK
€13.61 /pakkaus