Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST187495 Pistorasiaruuvi, painike, M8 x 1.25 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 25 pk | AE7JLE 5YML1

METRIC BLUE UST187495 kantaruuvi, painike, M8 x 1.25 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JLE Malli: UST187495Ristiviite: 5YML1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.14mm
Pään korkeus4.4mm
Head TypePainike
Pituus pään alla30mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST187495 kantaruuvi, painike, M8 x 1.25 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 25 pk
€22.38 /pakkaus