APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Machine Screw Round 12-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB2PEV 1NA43

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Koneruuvi 12-24 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2PEV Malli: U24212.021.0125Ristiviite: 1NA43 / 126V66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.382 "
Pään korkeus0.139 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€27.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Koneruuvi 12-24 X 1 1/4 L, 100PK
€7.31 /pakkaus