Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR 1075-BK Suorakiinnitysvalo, Leveä Beam Flex Varsi, Musta, 26 tuumaa | AG7HCB

Dazor 1075-BK suorakiinnitysvalo, laajasäteinen Flex-varsi, musta, 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HCB Malli: 1075-BK

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliGooseneck Flex -kaapeli
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Taajuus60
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiCFL / hehkulamppu
MountL-kiinnike
Kaiken kattavuus26 "
Vaihda tyyliNappi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 1075-BK suorakiinnitysvalo, laajasäteinen Flex-varsi, musta, 26 tuumaa
€333.90 / yksikkö