Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24211.016.0050 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NJH 2EB72

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Koneruuvi Kierros 8-32 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NJH Malli: U24211.016.0050Ristiviite: 2EB72 / 127F80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.309-0.287 "
Pään korkeus0.12 - 0.107 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1912
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Koneruuvi Kierros 8-32 X 1/2 L, 100PK
€2.93 /pakkaus