Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24211.011.0018 Machine Screw Round 4-40 X 3/16 L, 100PK | AB9NGJ 2EB24

APPROVED VENDOR U24211.011.0018 Koneruuvi Kierros 4-40 X 3/16 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NGJ Malli: U24211.011.0018Ristiviite: 2EB24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.211 "
Pään korkeus0.086 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0418
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 588420-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 5/8 L - 100 kpl pakkaus | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€25.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 588438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€13.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.011.0018 Koneruuvi Kierros 4-40 X 3/16 L, 100PK
€3.65 /pakkaus